SKF SAL 25 ES STANGKOP MALE

Glijlagerstanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
SKF:SAL 25 ES
Rubix:03083458
Fabrikant:22279
EAN:7316577049292
SKF SAL 25 ES STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SAL 25 ES STANGKOP MALE


Glijlager Stangeinde Met afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan via een smeernippel in het lagerhuis en via de as worden nagesmeerd. De buitendraad is leverbaar met een linkse (voorvoegsel SAL) of rechtse schroefdraad. Sommige afmetingen hebben verschillende aansluitgroottes (SAA-serie).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht561 g
Binnendiameter25 mm
Diameter kop65 mm
Materiaallagerstaal
Type lagerspelingcn
Seriesal
Binnendraadm 24x2
Dyn. belasting48 N
Lengte128 mm
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
108,86 excl. BTW
/ stuk
131,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden