INA GAKRB 22 PD STANGKOP MALE

Stanguiteinde

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAKRB22-PD
Rubix:03160380
Fabrikant:0849779730000
EAN:4054364597900
INA GAKRB 22 PD STANGKOP MALE
Technische samenvatting
Binnendiameter22 mm
Diameter kop56 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAKRB 22 PD STANGKOP MALE


Schaeffler stangkoppen worden gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen, zijn eenvoudig van ontwerp, geschikt voor hoge snelheden, robuust in gebruik en onderhoudsarm.

Toepassingen

Indexeerkoppelingen, tegenhoudkoppelingen en vrijloopkoppelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht466 g
Binnendiameter22 mm
Diameter kop56 mm
Materiaalstaal
Type lagerspelingcn
Seriegakrb..-pd
Buitendiameter28 mm
Aangepaste tariefcode84833080
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
168,98 excl. BTW
/ stuk
204,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen