Referenties
SKF:SIL 6 E
Rubix:03083670
Fabrikant:23502
EAN:7316577003508

Productdetails : SKF SIL 6 E STANGKOP FEMALE
Stangkop met glijlager en afdichtingen
In deze SKF stangkoppen zit een kogelgewrichtslager met een staal/staal glijoppervlak. Het lager vereist onderhoud en kan alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd. De binnendraad is verkrijgbaar met een linkse (voorvoegsel SIL) of rechtse schroefdraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Binnendiameter | 6 mm |
| Diameter kop | 22 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sil |
| Binnendraad | m 6 |
| Dyn. belasting | 3,4 N |
| Lengte | 43 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,18 excl. BTW
/ stuk
€ 57,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen