Referenties
SKF:SILA 40 ES-2RS
Rubix:03804070
Fabrikant:23519
EAN:7316571097763



Productdetails : SKF SILA 40 ES-2RS STANGKOP FEMALE
Stangkop met afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2200 g |
| Binnendiameter | 191 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | sila |
| Dyn. belasting | 100 N |
| Lengte | 194 mm |
| Buitendiameter | 94 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 482,99 excl. BTW
/ stuk
€ 584,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
