SMC GRIPPER MHF2-8D2R

GRIJPER

Zie technische informatie

Referenties

SMC:MHF2-8D2R
Rubix:05265633
Fabrikant:00107224
EAN:3618036384734
SMC GRIPPER MHF2-8D2R

Technische samenvatting

Productdetails : SMC GRIPPER MHF2-8D2R


Extremely narrow profile
Bore sizes (mm): 8, 12, 16 and 20
Strokes from 4mm to 40mm
Compact auto switches are directly mountable.
Smc gripper mhf2-8d2r

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typelange slag
Materiaallichaam van aluminiumlegering
Modelmhf2-8d2r
Seriemhf2
Gewicht0,12 kg
Maximale bedrijfsdruk7 bar
462,67 excl. BTW
/ stuk
559,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen