Referenties
Atlas Copco:8425 0212 53
Rubix:25020104
Fabrikant:8425021253
Productdetails : ATLAS COPCO HAKHAMER RRC 34-B01
Pneumatische beitelhamer, conventioneel
Sterke punten
Geleid model, betrouwbaar - robuust ontwerp, efficiënt, geïntegreerde slangpilaar, standaard ISO zeshoekbeitel meegeleverd,
Toepassingen
De RRC beitelhamer is ideaal voor alle materiaalverwijderingstaken in gieterijen, technische werkplaatsen, scheepswerven en in de bouwsector. Dit gereedschap is uiterst betrouwbaar en efficiënt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4690 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.637,37 excl. BTW
/ stuk
€ 1.981,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen