TRANEMO HANDSCHOEN FR ARC 40 13-4 HEAT AF-50 MT 11/XL
TRANEMO HANDSCHOEN FR ARC 40 13-4 HEAT AF-50
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:RG00-05-00-H11
Rubix:A0100620
EAN:7340022589750

Documenten
Productdetails : TRANEMO HANDSCHOEN FR ARC 40 13-4 HEAT AF-50 MT 11/XL
Handschoen met hoge bescherming tegen Elektrische Vlamboog (Eureka 13-4 HAF50). Geoptimaliseerd ontwerp om weerstand te kunnen bieden tegen krachtige vlamboog explosies. Geschikt voor de zwaarste werkomstandigheden met een hoog risico op hitte, vlammen of elektrische vlamboog. Hoge prestatie in snijweerstand. 15 paar p/doos, per paar verkrijgbaar. Materiaal: 76% Para aramide / 10% fibreglass / 8% modacryl / 4% elastan / 2% antistatisch Rug van de hand: 48% modacryl / 38% katoen / 10% polyurethaan / 2% polyamide / 1% elastan / 1% antistatisch Coating: Vlamvertragend neopreen Normeringen: EN 407 41324X, EN 388 3X43E, ANSI CUT A5, ASTM F2675 ATPV: Palm: 42 cal/cm2; Back of hand: 59 cal/cm2, IEC 61482-1-2 (MOD. FOR GLOVES) CL.2,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maat | xl |
| Coating van de handschoenen | katoen |
| Lengte | 204 mm |
| Thermische prestatieniveau (EN 407) | 41324x |
| Contacthittebestendigheid (EN 407) | 1 °C |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,76 excl. BTW
/ paar
€ 120,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen