FACOM GRIPTANG BEKOPENING IN 5 STANDEN 250 MM. 506APB

Griptang met scharnierend uiteinde van de bekken

Zie technische informatie
Referenties
Facom:506APB
Rubix:A0495315
EAN:3662424024832
FACOM GRIPTANG BEKOPENING IN 5 STANDEN 250 MM. 506APB
Technische samenvatting
Vorm van de bekkenuniverseel
Klemcapaciteit110 mm
Lengte250 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GRIPTANG BEKOPENING IN 5 STANDEN 250 MM. 506APB


De Facom 506A griptang is ontworpen voor nauwkeurige klemwerkzaamheden. Dankzij de scharnierende bekken en de verstelgleuf met vijf standen kan de tang zich aanpassen aan uiteenlopende werkstukken. De ontgrendelhendel zorgt voor een gecontroleerde en geleidelijke opening.

Kenmerken:
De scharnierende bekken maken het mogelijk om zich aan te passen aan onregelmatige oppervlakken en uiteenlopende grijpsituaties. De bovenste bek is bovendien voorzien van een gefreesde groef, waardoor buizen met een kleine diameter gemakkelijker kunnen worden vastgehouden. Met een bekbreedte van 17 mm biedt de tang een stabiel contactoppervlak en een gelijkmatige verdeling van de klemkracht.
Het verstelsysteem met vijf standen maakt een nauwkeurige aanpassing van de opening mogelijk. Dankzij de geïntegreerde ontgrendelhendel kan de tang gecontroleerd worden geopend zonder schokkende bewegingen. De bediening met één hand vereenvoudigt het werk in beperkte ruimtes. De matte verchroomde afwerking draagt bij aan een goede corrosiebestendigheid.

Specificaties:
• Klembereik ronde werkstukken: 110 mm
• Klembereik zeskantige werkstukken: 90 mm
• Klembereik vlakke werkstukken: 50 mm
• Aantal verstelstanden: 5
• Bekbreedte: 17 mm
• Totale lengte: 250 mm
• Totale hoogte: 81 mm
• Nettogewicht: 790 g
• Afwerking: mat verchroomd
• Bediening met één hand: ja
• Bevestiging voor werkzaamheden op hoogte: nee
• Garantie: levenslang (omruiling)

Normen:
• Label Origine France Garantie

Sterke punten

• Past zich aan complexe vormen aan dankzij de scharnierende bekken
• Gefreesde groef vergemakkelijkt het vastklemmen van buizen met een kleine diameter
• Nauwkeurige instelling dankzij het systeem met vijf standen
• Beheerst deblokkeren beperkt schokken bij het openen
• Met één hand te bedienen voor meer efficiëntie op de werkplek
• Goede weerstand tegen corrosie dankzij de verchroomde afwerking

Toepassingen

Deze griptang met scharnierende bekken wordt gebruikt voor onderhouds-, montage- en herstellingswerkzaamheden waarbij onderdelen tijdelijk moeten worden vastgezet. Ze is geschikt voor algemene mechanica, lichte leidingwerken en industrieel onderhoud. Dankzij de mogelijkheid om buizen met een kleine diameter vast te klemmen, is ze ook geschikt voor werkzaamheden aan leidingsystemen en compacte installaties.
Daarnaast wordt de tang veel gebruikt in productieateliers en op werven waar een bediening met één hand een voordeel biedt tijdens montage- en positioneringswerkzaamheden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vorm van de bekkenuniverseel
Klemcapaciteit110 mm
Lengte250 mm
Capaciteit17 mm
Gewicht790 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
67,82 excl. BTW
/ stuk
82,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen