Referenties
Iscar:GRIP 4004Y IC830
Rubix:20754284
Fabrikant:6200437

Productdetails : ISCAR RADIAAL/AXIAAL STEEK-WISSELPL GRIP 4004Y IC830 6200437
GRIP - Inserts met dubbel uiteinde, voor het draaien en groeven in externe, interne en aangezichtstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,9 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 5,2 g |
| Materiaal | carbide |
| Schakering | altin+tin |
| Type plaatje | groove-turn utility wisselplaatje (grip) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 320,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 387,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen