Groefkogellager FAG 16005-A, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellager 160
Zie technische informatieReferenties
FAG:16005-A
Rubix:03021808
Fabrikant:0604572950000
EAN:4012802334333

Productdetails : FAG 16005-A KOGELLAGER EENRIJIG
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit eenrijige FAG-groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is eenvoudig te installeren. De aangepaste interne constructie verbetert de prestaties, terwijl de kooi van staalplaat robuustheid garandeert voor diverse industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit FAG-lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor het ideaal is voor schone omgevingen waar een lage wrijving gewenst is. Deze open constructie vergemakkelijkt ook de toegang tot onderhoud en zorgt voor een efficiënte warmteafvoer. De kooi van staalplaat houdt de kogels stevig op hun plaats, garandeert een gelijkmatige verdeling van de belasting en vermindert het geluid tijdens gebruik. De standaard interne radiale speling biedt een optimale balans tussen precisie en tolerantie voor kleine uitlijningsfouten. De aangepaste interne constructie optimaliseert het contact tussen de kogels en de loopbanen, wat slijtage vermindert en de levensduur van het lager verlengt.
Onderhoud:
Door de afwezigheid van afdichtingen vereist dit lager regelmatige smering om optimale prestaties te garanderen. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de specifieke bedrijfsomstandigheden. Periodieke inspecties zijn essentieel om eventuele slijtage of verontreiniging op te sporen. Tijdens het onderhoud is het van cruciaal belang om een schone omgeving te behouden om te voorkomen dat schadelijke deeltjes binnendringen.
Afdichting:
Dit open lager biedt geen geïntegreerde bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof of vocht. De afwezigheid van afdichtingen betekent ook dat het smeermiddel sneller kan verdampen, waardoor regelmatige controle op niveau en kwaliteit noodzakelijk is.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om geavanceerde oplossingen te leveren die voldoen aan de hoogste behoeften van klanten. Door te kiezen voor een FAG-groefkogellager kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
• Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en efficiënte warmteafvoer;
• Aangepaste interne constructie voor een betere verdeling van de belastingen en minder wrijving;
• Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
• Kooi van staalplaat voor robuustheid en duurzaamheid;
• Eenvoudige installatie dankzij het geoptimaliseerde ontwerp.
Toepassingen:
Dit lager wordt veel gebruikt in transportsystemen, hefapparatuur, werktuigmachines en huishoudelijke apparaten. Daarnaast wordt het vaak toegepast in elektromotoren, zowel groot als klein, om de rotor te ondersteunen en wrijving te verminderen. In de auto-industrie wordt het gebruikt in componenten zoals alternatoren, versnellingsbakken en wielnaven, wat prestaties en duurzaamheid garandeert. Het is ook ideaal in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, koelkasten en stofzuigers, waar een soepele en stille werking essentieel is. In de industriële sector wordt het verwerkt in transportbanden, pompen en ventilatoren voor een efficiënte materiaalverplaatsing. Tot slot is dit lager te vinden in fietsen en sportuitrusting, met name in wielnaven en pedalen, waar het zorgt voor een vloeiende rotatie en minimale slijtage.
Kenmerken:
Dit FAG-lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, waardoor het ideaal is voor schone omgevingen waar een lage wrijving gewenst is. Deze open constructie vergemakkelijkt ook de toegang tot onderhoud en zorgt voor een efficiënte warmteafvoer. De kooi van staalplaat houdt de kogels stevig op hun plaats, garandeert een gelijkmatige verdeling van de belasting en vermindert het geluid tijdens gebruik. De standaard interne radiale speling biedt een optimale balans tussen precisie en tolerantie voor kleine uitlijningsfouten. De aangepaste interne constructie optimaliseert het contact tussen de kogels en de loopbanen, wat slijtage vermindert en de levensduur van het lager verlengt.
Onderhoud:
Door de afwezigheid van afdichtingen vereist dit lager regelmatige smering om optimale prestaties te garanderen. Het wordt aanbevolen om een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de specifieke bedrijfsomstandigheden. Periodieke inspecties zijn essentieel om eventuele slijtage of verontreiniging op te sporen. Tijdens het onderhoud is het van cruciaal belang om een schone omgeving te behouden om te voorkomen dat schadelijke deeltjes binnendringen.
Afdichting:
Dit open lager biedt geen geïntegreerde bescherming tegen externe verontreinigingen zoals stof of vocht. De afwezigheid van afdichtingen betekent ook dat het smeermiddel sneller kan verdampen, waardoor regelmatige controle op niveau en kwaliteit noodzakelijk is.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om geavanceerde oplossingen te leveren die voldoen aan de hoogste behoeften van klanten. Door te kiezen voor een FAG-groefkogellager kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
• Open ontwerp voor eenvoudig onderhoud en efficiënte warmteafvoer;
• Aangepaste interne constructie voor een betere verdeling van de belastingen en minder wrijving;
• Ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen;
• Kooi van staalplaat voor robuustheid en duurzaamheid;
• Eenvoudige installatie dankzij het geoptimaliseerde ontwerp.
Toepassingen:
Dit lager wordt veel gebruikt in transportsystemen, hefapparatuur, werktuigmachines en huishoudelijke apparaten. Daarnaast wordt het vaak toegepast in elektromotoren, zowel groot als klein, om de rotor te ondersteunen en wrijving te verminderen. In de auto-industrie wordt het gebruikt in componenten zoals alternatoren, versnellingsbakken en wielnaven, wat prestaties en duurzaamheid garandeert. Het is ook ideaal in huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, koelkasten en stofzuigers, waar een soepele en stille werking essentieel is. In de industriële sector wordt het verwerkt in transportbanden, pompen en ventilatoren voor een efficiënte materiaalverplaatsing. Tot slot is dit lager te vinden in fietsen en sportuitrusting, met name in wielnaven en pedalen, waar het zorgt voor een vloeiende rotatie en minimale slijtage.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x47x47 mm |
| Logistiek gewicht | 56 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 160..-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 11600 rpm |
| Grenstoerental | 22200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5610 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 8860 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,39 excl. BTW
/ stuk
€ 17,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen