Groefkogellager FAG S696-2Z>N, Buitendiameter: 15 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Deep groove ball bearing
Zie technische informatieReferenties
FAG:S696-2Z>N
Rubix:A0693935
Fabrikant:3024830980000

Productdetails : FAG S 696-2Z KOGELLAGER RVS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 15 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | s69..-2z |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 33500 rpm |
| Grenstoerental | 55000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1560 N |
| Gewicht | 0,00046 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,43 excl. BTW
/ stuk
€ 10,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
