Groefkogellager PTN 63002-2RS, Buitendiameter: 32 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 15 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:63002-2RS
Rubix:A0718469
Fabrikant:897963
EAN:3660338513060
PTN 63002-2RS KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN 63002-2RS KOGELLAGER


Door en door geharde ronde wentellichamen met puntcontact aan het oppervlak
Niet-scheidbare loopvlakken
Laag wrijvingskoppel
Laag geluidsniveau/trilling
Diverse ontwerptypes: 2RS afgedicht, ZZ-schild, open
SEALED DEEP GROOVE BALL BEARING

Sterke punten


Contact met puntoppervlak biedt mogelijkheden voor hoge snelheid
Populair - eenvoudig ontwerp, niet duur
Veelzijdig - brede reeks toepassingen
Hoge radiale belastbaarheid
Tolereert enige uitlijnfouten

Toepassingen


Kleine tot middelgrote toepassingen
Transportrollen
Lichte tandwielkasten
Lichte wiellagers
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid8
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter32 mm
Breedte13 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie63000
Materiaalchroomstaal
Kokerstaal
Grenstoerental12000 rpm
Nauwkeurigheidp0
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2840 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5600 N
Gewicht0,04 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,24 excl. BTW
/ stuk
3,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden