Groefkogellager SNR 6202ZZC3, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 11 mm | Binnendiameter: 15 mm
SNR eenrijig groefkogellager ZZ
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:6202ZZC3
Rubix:A0486910
EAN:3413520121686



Documenten
Productdetails : SNR 6202-2Z/C3 KOGELLAGER
Eenrijig diepgroefkogellager, radiaal contact, plaatkooi, aan beide zijden omkeerders
Groefkogellager eenrijig, hoofdafmetingen volgens DIN 625-1, aan beide zijden van het lager een dekschijf van plaatstaal, lagerspeling C3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 35x35x15 mm |
| Logistiek gewicht | 48 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 35 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 6200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 20000 rpm |
| Grenstoerental | 27000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3750 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 7700 N |
| Gewicht | 0,045 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,87 excl. BTW
/ stuk
€ 3,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen