Groefkogellager SKF BB1B 420205, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 12 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

SKF:BB1B 420205
Rubix:03477665
EAN:7316570507232
SKF BB1B 420205 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF BB1B 420205 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepgroefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in vele uitvoeringen, varianten en afmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht97,5 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte12 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie62
Referentietoerental28000 rpm
Grenstoerental18000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8150 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15300 N
Land van oorsprongBG
Aangepaste tariefcode84821090
€ 6,86 excl. BTW
/ stuk
€ 8,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen