Groefkogellager SNR 6007, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 35 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6007

Zie technische informatie
Referenties
SNR:6007
Rubix:03966009
EAN:3413520111625
SNR 6007 KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6007 KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, open

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x62x14 mm
Logistiek gewicht156 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie6000
Kokerstaal
Referentietoerental12000 rpm
Grenstoerental19000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r10300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr15700 N
Gewicht0,042 kg
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,32 excl. BTW
/ stuk
6,44 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen