Groefkogellager FAG 6012-2Z, Buitendiameter: 95 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 60 mm

Groefkogellager 60..-2Z

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6012-2Z
Rubix:03016132
Fabrikant:0167178720000
EAN:4012801163743
FAG 6012-2Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6012-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)18x95x95 mm
Logistiek gewicht431 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte18 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental7600 rpm
Grenstoerental8500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr31500 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 45,66 excl. BTW
/ stuk
€ 55,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen