Groefkogellager FAG 6307-Z, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6307-Z
Rubix:03023772
Fabrikant:0167233410000
EAN:4012801074506
FAG 6307 Z KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6307-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Dankzij het robuuste ontwerp en het vermogen om zowel radiale als axiale belastingen te dragen, biedt dit enkelrijige groefkogellager uitzonderlijke veelzijdigheid. Met een kooi van geklonken plaatstaal zorgt het voor een effectieve verdeling van de belastingen, wat de levensduur van de apparatuur verlengt. Dit lager, vervaardigd door FAG, is ideaal voor veeleisende omgevingen waar betrouwbaarheid en efficiëntie cruciaal zijn.

Kenmerken:
Dit groefkogellager bevat een kooi van geklonken plaatstaal die een betere verdeling van de kogels verzekert, waardoor de belastingscapaciteit wordt verbeterd. Het is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen te verdragen, zij het binnen specifieke grenzen. Dit lager is uitgerust met een metalen afschermplaatje aan één zijde, wat een beperkte bescherming biedt tegen vervuiling en het lekken van smeermiddel.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is essentieel om de prestaties en levensduur te waarborgen. Regelmatige controle van de smeermiddelhoeveelheid en -zuiverheid wordt aanbevolen. Daarnaast is het belangrijk om de bedrijfstemperatuur, uitlijning en trillingsvrijheid te monitoren.

Afdichting:
Dit lager is voorzien van een metalen beschermplaatje aan één zijde, die een beperkte afdichting biedt tegen middelgrote en grote externe verontreinigingen. Het is belangrijk op te merken dat deze bescherming beperkt is tot één zijde, waardoor extra aandacht vereist is om de andere zijde van het lager te beschermen tegen vervuiling (door middel van een behuizing.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 63..-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Verhoogde duurzaamheid: het robuuste ontwerp met massieve ringen en een geklonken kooi verlengt de levensduur van het lager.
- Verbeterde belastingscapaciteit: de geklonken plaatstalen kooi zorgt voor een efficiënte verdeling van de belastingen binnen het lager.
- Bescherming tegen vervuiling: het metalen beschermplaatje voorkomt de binnendringing van grove externe verontreinigingen.

Toepassingen

- Versnellingsbakken.
- Mechanische overbrengingen.
- Landbouwmachines (maaidorsers, tractoren).
- Bouwmachines (kranen, bulldozers).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x80x80 mm
Logistiek gewicht461 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie63..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental9900 rpm
Grenstoerental12300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35500 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 30,49 excl. BTW
/ stuk
€ 36,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen