Groefkogellager FAG 6010, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 50 mm

Groefkogellager 60

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6010
Rubix:03016110
Fabrikant:0167176600000
EAN:4012801068390
FAG 6010 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6010 KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60, single row, steel sheet metal cage

Sterke punten

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Toepassingen

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)16x80x80 mm
Logistiek gewicht261 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte16 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie60
Materiaalstaal
Referentietoerental8900 rpm
Grenstoerental12200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr22000 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 27,04 excl. BTW
/ stuk
€ 32,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.