Groefkogellager SKF 62208-2RS1/C3, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 40 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:62208-2RS1/C3
Rubix:03471862
Fabrikant:43089
EAN:7316577094049

Productdetails : SKF 62208-2RS1/C3 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit groefkogellager is geschikt voor het opnemen van zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het ontwerp maakt een eenvoudige montage mogelijk en biedt optimale prestaties in diverse omgevingen. Dit product is voorzien van nitrile rubber afdichtingen, en biedt effectieve bescherming tegen verontreinigingen, waardoor het ideaal is voor toepassingen waar betrouwbaarheid cruciaal is.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager, uitgevoerd met een kooi van plaatstaal, combineert robuustheid en duurzaamheid. De enkelrijige configuratie optimaliseert de verdeling van belastingen en zorgt voor een soepele rotatie. Dankzij de rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden is het beschermd tegen stof en vocht. De verhoogde interne speling (C3) vermindert interne wrijving, waardoor efficiënt functioneren zelfs bij hoge snelheden mogelijk is.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit enkelrijige kogellager is minimaal dankzij het afdichtende ontwerp. Regelmatige controle van het smeermiddel, evenals toezicht op temperatuur en trillingen, wordt aanbevolen om mogelijke afwijkingen tijdig te signaleren. Hoewel het ontworpen is voor minimaal onderhoud, zullen periodieke inspecties bijdragen aan een langere levensduur.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met nitrile rubberen afdichtingen, die uitstekende bescherming bieden tegen vocht en stof. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière, houden het smeermiddel binnen en voorkomen de toegang van ongewenste deeltjes. Hoewel deze afdichting een lichte weerstand kan veroorzaken, wegen de voordelen op het gebied van duurzaamheid en prestaties ruimschoots op tegen dit nadeel.
Belangrijkste Voordelen:
Dit lager biedt optimale bescherming dankzij de rubberen afdichtingen die effectief voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. De hoge prestaties maken het geschikt voor gebruik bij hoge snelheden, terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Daarnaast heeft het een verhoogde duurzaamheid, met een uitstekende weerstand tegen corrosie en hoge belastingen, wat de levensduur verlengt. Het onderhoud is eenvoudig en beperkt dankzij het afdichtende ontwerp. Bovendien zorgt het voor een stille werking, met verminderde trillingen en geluid, wat een prettige gebruikerservaring garandeert.
Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder elektrische motoren, pompen en snel draaiende werktuigmachines. Dankzij de capaciteit om thermische uitzettingen op te vangen, biedt het betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden. Of het nu gaat om de maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie of andere sectoren, dit product onderscheidt zich door veelzijdigheid en efficiëntie.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager, uitgevoerd met een kooi van plaatstaal, combineert robuustheid en duurzaamheid. De enkelrijige configuratie optimaliseert de verdeling van belastingen en zorgt voor een soepele rotatie. Dankzij de rubberen slepende afdichtingen aan beide zijden is het beschermd tegen stof en vocht. De verhoogde interne speling (C3) vermindert interne wrijving, waardoor efficiënt functioneren zelfs bij hoge snelheden mogelijk is.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit enkelrijige kogellager is minimaal dankzij het afdichtende ontwerp. Regelmatige controle van het smeermiddel, evenals toezicht op temperatuur en trillingen, wordt aanbevolen om mogelijke afwijkingen tijdig te signaleren. Hoewel het ontworpen is voor minimaal onderhoud, zullen periodieke inspecties bijdragen aan een langere levensduur.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met nitrile rubberen afdichtingen, die uitstekende bescherming bieden tegen vocht en stof. Deze afdichtingen vormen een effectieve barrière, houden het smeermiddel binnen en voorkomen de toegang van ongewenste deeltjes. Hoewel deze afdichting een lichte weerstand kan veroorzaken, wegen de voordelen op het gebied van duurzaamheid en prestaties ruimschoots op tegen dit nadeel.
Belangrijkste Voordelen:
Dit lager biedt optimale bescherming dankzij de rubberen afdichtingen die effectief voorkomen dat verontreinigingen binnendringen. De hoge prestaties maken het geschikt voor gebruik bij hoge snelheden, terwijl de interne wrijving wordt verminderd. Daarnaast heeft het een verhoogde duurzaamheid, met een uitstekende weerstand tegen corrosie en hoge belastingen, wat de levensduur verlengt. Het onderhoud is eenvoudig en beperkt dankzij het afdichtende ontwerp. Bovendien zorgt het voor een stille werking, met verminderde trillingen en geluid, wat een prettige gebruikerservaring garandeert.
Toepassingen:
Dit enkelrijige groefkogellager is bijzonder geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder elektrische motoren, pompen en snel draaiende werktuigmachines. Dankzij de capaciteit om thermische uitzettingen op te vangen, biedt het betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden. Of het nu gaat om de maakindustrie, de voedingsmiddelenindustrie of andere sectoren, dit product onderscheidt zich door veelzijdigheid en efficiëntie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x80x80 mm |
| Logistiek gewicht | 460 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 18000 rpm |
| Grenstoerental | 5600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 19000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30700 N |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,04 excl. BTW
/ stuk
€ 56,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
