Groefkogellager FAG 6052-M-C3, Buitendiameter: 400 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 260 mm
Groefkogellager 60
Zie technische informatieReferenties
FAG:6052-M-C3
Rubix:03022954
Fabrikant:0167187980030
EAN:4012801537445

Productdetails : FAG 6052 M/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60, afmetingen conform DIN 625-1
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x26x26 mm |
| Logistiek gewicht | 29800 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-m |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2250 rpm |
| Grenstoerental | 2750 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 405000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 310000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.713,35 excl. BTW
/ stuk
€ 4.493,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen