Groefkogellager akn 6224 C3/SQ77, Buitendiameter: 215 mm | Breedte: 40 mm | Binnendiameter: 120 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
akn:6224 C3/SQ77
Rubix:03433916

Productdetails : AKN 6224 C3/SQ77 KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Groefkogellager stroomgeïsoleerd 500V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.022,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.236,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
