Groefkogellager FAG 61856, Buitendiameter: 350 mm | Breedte: 33 mm | Binnendiameter: 280 mm
Groefkogellager 618
Zie technische informatieReferenties
FAG:61856
Rubix:03021554
Fabrikant:0384489800000
EAN:4012801757218



Productdetails : FAG 61856 KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. Het open ontwerp vergemakkelijkt de montage en maakt het ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en hoge precisie vereisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een robuuste kooi van plaatstaal. Het is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de standaard radiale speling wordt de wrijving verminderd, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt terwijl stabiele bedrijfsomstandigheden behouden blijven. De standaard speling biedt tevens een optimaal compromis tussen trillingsabsorptie en stijfheid, wat bijdraagt aan een gecontroleerd geluidsniveau.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel om de levensduur te waarborgen. Regelmatige smering, afgestemd op de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van mogelijke afwijkingen zoals geluid, overmatige temperatuur of trillingen. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit model is daarom met name geschikt voor omgevingen die weinig blootgesteld worden aan onzuiverheden. Het ontbreken van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist extra aandacht voor smering en bescherming tegen corrosie.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd toonaangevende industriële groep, staat synoniem voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, geldt als een erkende leider in de sector en biedt een breed assortiment lagers die voldoen aan de hoogste industriële eisen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige lager is uitgerust met een robuuste kooi van plaatstaal. Het is ontworpen om aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen te weerstaan. Dankzij de afwezigheid van afdichtingen en de standaard radiale speling wordt de wrijving verminderd, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt terwijl stabiele bedrijfsomstandigheden behouden blijven. De standaard speling biedt tevens een optimaal compromis tussen trillingsabsorptie en stijfheid, wat bijdraagt aan een gecontroleerd geluidsniveau.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager is essentieel om de levensduur te waarborgen. Regelmatige smering, afgestemd op de gebruiksomstandigheden, wordt aanbevolen. Periodieke inspecties helpen bij het opsporen van mogelijke afwijkingen zoals geluid, overmatige temperatuur of trillingen. Bij tekenen van slijtage wordt een snelle vervanging aanbevolen om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen. Hierdoor is het blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en vocht. Dit model is daarom met name geschikt voor omgevingen die weinig blootgesteld worden aan onzuiverheden. Het ontbreken van afdichtingen vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist extra aandacht voor smering en bescherming tegen corrosie.
Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd toonaangevende industriële groep, staat synoniem voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, geldt als een erkende leider in de sector en biedt een breed assortiment lagers die voldoen aan de hoogste industriële eisen.
Diepgroefkogellager 618, eenrijig, kooi van plaatstaal
Sterke punten
- Open ontwerp voor verminderde wrijving en hoge snelheden;
- Bestand tegen aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Eenvoudige montage en onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen;
- Geschikt voor schone omgevingen met regelmatig onderhoud.
- Bestand tegen aanzienlijke radiale belastingen en matige axiale belastingen;
- Eenvoudige montage en onderhoud dankzij de afwezigheid van afdichtingen;
- Geschikt voor schone omgevingen met regelmatig onderhoud.
Toepassingen
Dit lager is ideaal voor transportbanden, hef- en transportsystemen, landbouwmachines en bewerkingsmachines. Het wordt ook gebruikt in katrollen en geleiderollen. Dankzij de robuuste constructie en het vermogen om diverse belastingen te weerstaan, is het een veelzijdige keuze voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x350x350 mm |
| Logistiek gewicht | 6107 g |
| Binnendiameter | 280 mm |
| Buitendiameter | 350 mm |
| Breedte | 33 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 618 |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 1950 rpm |
| Grenstoerental | 2430 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 176000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 129000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.473,03 excl. BTW
/ stuk
€ 1.782,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen