Groefkogellager FAG 6213-J20AB-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:6213-J20AB-C3
Rubix:A0543236
Fabrikant:0704905110030
EAN:4012802900873
FAG 6213 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6213-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Dit groefkogellager is speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen en combineert robuustheid met prestaties. De zorgvuldige vervaardiging en unieke eigenschappen maken het tot een ideale keuze voor een breed scala aan toepassingen.

Kenmerken:
Dit groefkogellager is een eenrijig model met een plaatstalen kooi, een keramische coating en een verhoogde speling (C3). Dit lager is open, wat betekent dat het geen afdichting heeft.

Afdichting:
Dit groefkogellager is open en heeft daarom geen afdichtingssysteem om het te beschermen tegen externe verontreinigingen. Regelmatige inspectie wordt aanbevolen om optimale prestaties te garanderen.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 62..-J20AB, eenrijig, kooi van plaatstaal, met keramische coating

Sterke punten

Dit groefkogellager onderscheidt zich door zijn eenrijige ontwerp, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting en zo de stabiliteit en duurzaamheid optimaliseert. De plaatstalen kooi, een materiaal dat bekend staat om zijn robuustheid, versterkt de structuur van het product. De keramische coating met dunne elektrische isolatie op de buitenring biedt bescherming tegen elektrische storingen, wat essentieel is in veel industriële toepassingen. Het open ontwerp draagt bij aan een goede warmteafvoer, terwijl de verhoogde speling (C3) helpt om temperatuurvariaties beter op te vangen, wat dit lager ideaal maakt voor toepassingen blootgesteld aan temperatuurschommelingen.

Toepassingen

Dit groefkogellager is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, zoals werktuigmachines, elektromotoren, pompen en compressoren. Het is echter belangrijk op te merken dat het open ontwerp het lager minder geschikt maakt voor omgevingen met een hoog risico op verontreiniging, met name in situaties waar stof of vocht in grote mate aanwezig zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1000 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20ab
Referentietoerental6300 rpm
Grenstoerental8600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r41500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63000 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 570,13 excl. BTW
/ stuk
€ 689,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen