Groefkogellager SKF 6208/C4VQ557, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:6208/C4VQ557
Rubix:03801779
Fabrikant:128252
EAN:7316571526270
SKF 6208 C4/VQ557 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6208 C4/VQ557 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht352 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte18 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc4
Serie62..
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 50,82 excl. BTW
/ stuk
€ 61,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen