Groefkogellager FAG 6214-2Z, Buitendiameter: 125 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 70 mm

Groefkogellager 62..-2Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6214-2Z
Rubix:03016422
Fabrikant:0167211870000
EAN:4012801203364
FAG 6214-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6214-2Z KOGELLAGER EENRIJIG


Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Sterke punten

High load capacity, high rotational speed possible.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x125x125 mm
Logistiek gewicht1110 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter125 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie62..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental6100 rpm
Grenstoerental7000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r44000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr66000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,80 excl. BTW
/ stuk
115,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen