Groefkogellager SKF D/W R3-2Z/P6, Buitendiameter: 12.7 mm | Breedte: 4.978 mm | Binnendiameter: 4.762 mm
Kogellager Radiale diepe groef Enkele rij, zonder vulsleuf
Zie technische informatieReferenties
SKF:D/W R3-2Z/P6
Rubix:03045215
Fabrikant:436174
EAN:7316574811939






Technische samenvatting
| Binnendiameter | 4,762 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Breedte | 4,978 mm |
Productdetails : SKF D/W R 3-2Z/P6 KOGELLAGER EENRIJIG 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellager Radiale diepe groef Enkele rij, zonder vulsleuf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 4,98x12,7x12,7 mm |
| Logistiek gewicht | 3 g |
| Binnendiameter | 4,762 mm |
| Buitendiameter | 12,7 mm |
| Breedte | 4,978 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | d/w |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 110000 rpm |
| Grenstoerental | 56000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 250 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 741 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,80 excl. BTW
/ stuk
€ 21,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen