Groefkogellager FAG 6219-2Z, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm
Groefkogellager 62..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:6219-2Z
Rubix:03016470
Fabrikant:0167216080000
EAN:4012801203647

Productdetails : FAG 6219-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 62..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 62..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
High load capacity, high rotational speed possible.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x170x170 mm |
| Logistiek gewicht | 2790 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62..-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 4950 rpm |
| Grenstoerental | 4550 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 82000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 116000 N |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 230,40 excl. BTW
/ stuk
€ 278,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen