Groefkogellager SKF W 637/3-2Z, Buitendiameter: 6 mm | Breedte: 3 mm | Binnendiameter: 3 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:W 637/3-2Z
Rubix:03476316
Fabrikant:29866
EAN:7316570157079

Productdetails : SKF W 637/3-2Z KOGELLAGER RVS 2 BESCHERMPLAATJES
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen en is eenvoudig te installeren. De constructie van roestvrij staal en de metalen beschermplaatjes bieden een doeltreffende bescherming tegen verontreinigingen.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van roestvrij staal, wat een uitstekende corrosiebestendigheid garandeert. Het beschikt over twee metalen beschermplaatjes die een barrière vormen tegen middelgrote deeltjes. Dankzij de standaard radiale speling biedt het een perfect evenwicht tussen prestaties en efficiency, waardoor hoge snelheden worden bereikt met een matige wrijving. Dit product is bij uitstek geschikt voor toepassingen met matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij de levenslange smering met een hoogwaardige vetsoort, wat hersmering overbodig maakt. Periodieke inspecties worden aanbevolen om de toestand van het lager te controleren, met aandacht voor abnormale geluiden, temperatuur en algemene integriteit.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes. Deze vormen een mechanische barrière die het binnendringen van vuil en verontreinigingen voorkomt, terwijl ze minimale wrijvingsverliezen veroorzaken. Ze houden het smeermiddel effectief binnen het lager.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de roestvrijstalen constructie.
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur van het product verlengt.
- Levenslange smering, wat de onderhoudskosten beperkt.
- Stabiele prestaties bij hoge snelheden met lage wrijving.
Toepassingen:
Dit enkelrijige kogellager is bijzonder geschikt voor corrosieve of vochtige omgevingen, waardoor het ideaal is voor sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmacie, chemie en maritieme toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in voedselverwerkingsapparatuur, machines die worden blootgesteld aan agressieve chemicaliën en medische apparaten. Dankzij de unieke eigenschappen is het een uitstekende keuze voor toepassingen waar hygiëne en duurzaamheid cruciaal zijn, en biedt het betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager is uitgerust met een kooi van roestvrij staal, wat een uitstekende corrosiebestendigheid garandeert. Het beschikt over twee metalen beschermplaatjes die een barrière vormen tegen middelgrote deeltjes. Dankzij de standaard radiale speling biedt het een perfect evenwicht tussen prestaties en efficiency, waardoor hoge snelheden worden bereikt met een matige wrijving. Dit product is bij uitstek geschikt voor toepassingen met matige radiale belastingen en lichte axiale belastingen.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is vereenvoudigd dankzij de levenslange smering met een hoogwaardige vetsoort, wat hersmering overbodig maakt. Periodieke inspecties worden aanbevolen om de toestand van het lager te controleren, met aandacht voor abnormale geluiden, temperatuur en algemene integriteit.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met twee metalen beschermplaatjes. Deze vormen een mechanische barrière die het binnendringen van vuil en verontreinigingen voorkomt, terwijl ze minimale wrijvingsverliezen veroorzaken. Ze houden het smeermiddel effectief binnen het lager.
Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende corrosiebestendigheid dankzij de roestvrijstalen constructie.
- Eenvoudige en snelle installatie.
- Betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen, wat de levensduur van het product verlengt.
- Levenslange smering, wat de onderhoudskosten beperkt.
- Stabiele prestaties bij hoge snelheden met lage wrijving.
Toepassingen:
Dit enkelrijige kogellager is bijzonder geschikt voor corrosieve of vochtige omgevingen, waardoor het ideaal is voor sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie, farmacie, chemie en maritieme toepassingen. Het wordt vaak gebruikt in voedselverwerkingsapparatuur, machines die worden blootgesteld aan agressieve chemicaliën en medische apparaten. Dankzij de unieke eigenschappen is het een uitstekende keuze voor toepassingen waar hygiëne en duurzaamheid cruciaal zijn, en biedt het betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,3 g |
| Binnendiameter | 3 mm |
| Buitendiameter | 6 mm |
| Breedte | 3 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | w |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 170000 rpm |
| Grenstoerental | 85000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 36 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 117 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen