Groefkogellager FAG 6212-TB-P5, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 22 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager 62
Zie technische informatieReferenties
FAG:6212-TB-P5
Rubix:A0007109
Fabrikant:0191045370000
EAN:4012801076494




Productdetails : FAG 6212 TB-P5 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE KOOI VAN KUNSTSTOF
Groefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 779 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 22 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 62 |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,97 excl. BTW
/ stuk
€ 241,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
