Groefkogellager SKF 6205-2RSHK, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 25 mm
Groefkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:6205-2RSHK
Rubix:03049082
Fabrikant:178407
EAN:7316571823744

Productdetails : SKF 6205-2RSH/K KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT
Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager is ontworpen voor betrouwbare prestaties en een langere levensduur onder diverse omstandigheden. Het is ideaal voor toepassingen die een hoge weerstand tegen radiale en axiale belastingen vereisen, en zorgt voor een stabiele werking, zelfs in veeleisende omgevingen. Het robuuste ontwerp voldoet aan de behoeften van de meest veeleisende industriële sectoren, terwijl het de onderhoudskosten laag houdt.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal die zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en tolerant is voor schokken en tijdelijke belastingen. Het lager heeft aan beide zijden twee rubber afdichtingen van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat, die het lager beschermen tegen externe verontreinigingen. Dit product kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, waardoor het veelzijdig is voor een breed scala aan toepassingen. Het heeft een conische boring (coniciteit van 1:12). De interne speling is standaard, wat zorgt voor stabiele precisie en betrouwbare prestaties.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het ontwerp en de afdichting. Regelmatige controle van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen. Het monitoren van geluid en temperatuurveranderingen helpt om eventuele storingen snel te detecteren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, zoals stof en water. NBR is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, wat een duurzame bescherming biedt in complexe industriële omgevingen. De afdichtingen helpen het smeermiddel binnen het lager te houden, waardoor de kans op degradatie wordt geminimaliseerd en de levensduur wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Maximale bescherming tegen verontreinigingen: dankzij de NBR-rubberen afdichtingen is dit lager sterk beschermd tegen stof, water en andere deeltjes, wat zorgt voor een langere levensduur.
- Weerstand tegen belastingen: het kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, waardoor het veelzijdig is voor diverse toepassingen.
- Weinig Onderhoud: het ontwerp en de afdichtingen zorgen voor weinig onderhoud, wat de exploitatiekosten verlaagt.
- Conische boring voor montage op een conische as of met een bus.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transportsystemen en hef- en transportsystemen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. Daarnaast wordt het toegepast in landbouw- en bouwmachines, evenals in aandrijfsystemen zoals versnellingsbakken, reductoren en motorreductoren. Dit product wordt ook gebruikt in auto-toepassingen (wielnaven, motoren, etc.), evenals in huishoudelijke apparaten en machinegereedschappen, waardoor het constante prestaties levert onder herhaalde belastingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van plaatstaal die zorgt voor een goede weerstand tegen constante belastingen en tolerant is voor schokken en tijdelijke belastingen. Het lager heeft aan beide zijden twee rubber afdichtingen van nitrile rubber (NBR) met een wapening van staalplaat, die het lager beschermen tegen externe verontreinigingen. Dit product kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, waardoor het veelzijdig is voor een breed scala aan toepassingen. Het heeft een conische boring (coniciteit van 1:12). De interne speling is standaard, wat zorgt voor stabiele precisie en betrouwbare prestaties.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist weinig onderhoud dankzij het ontwerp en de afdichting. Regelmatige controle van de bedrijfsomstandigheden, zoals temperatuur en trillingen, wordt echter aanbevolen om optimale prestaties te garanderen. Het monitoren van geluid en temperatuurveranderingen helpt om eventuele storingen snel te detecteren.
Afdichting:
Dit groefkogellager is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden. Deze afdichtingen bieden uitstekende bescherming tegen verontreinigingen, zoals stof en water. NBR is bijzonder goed bestand tegen oliën en vetten, wat een duurzame bescherming biedt in complexe industriële omgevingen. De afdichtingen helpen het smeermiddel binnen het lager te houden, waardoor de kans op degradatie wordt geminimaliseerd en de levensduur wordt verlengd.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.
Belangrijkste Voordelen:
- Maximale bescherming tegen verontreinigingen: dankzij de NBR-rubberen afdichtingen is dit lager sterk beschermd tegen stof, water en andere deeltjes, wat zorgt voor een langere levensduur.
- Weerstand tegen belastingen: het kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen ondersteunen, waardoor het veelzijdig is voor diverse toepassingen.
- Weinig Onderhoud: het ontwerp en de afdichtingen zorgen voor weinig onderhoud, wat de exploitatiekosten verlaagt.
- Conische boring voor montage op een conische as of met een bus.
Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager wordt gebruikt in tal van industriële toepassingen. Het is bijzonder geschikt voor transportsystemen en hef- en transportsystemen waar duurzaamheid en betrouwbaarheid essentieel zijn. Daarnaast wordt het toegepast in landbouw- en bouwmachines, evenals in aandrijfsystemen zoals versnellingsbakken, reductoren en motorreductoren. Dit product wordt ook gebruikt in auto-toepassingen (wielnaven, motoren, etc.), evenals in huishoudelijke apparaten en machinegereedschappen, waardoor het constante prestaties levert onder herhaalde belastingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15x52x52 mm |
| Logistiek gewicht | 125,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6205 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 8500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7800 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14800 N |
| Land van oorsprong | BG |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,88 excl. BTW
/ stuk
€ 16,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen