Groefkogellager FAG 6219-J20GA-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6219-J20GA-C3
Rubix:A0882451
Fabrikant:3023736670030
EAN:4064328600324

Productdetails : FAG 6219 C3/J20GA KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Enkele rij, stalen kooi, keramisch gecoat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 170 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 62..-j20ga |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.030,41 excl. BTW
/ stuk
€ 1.246,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
