Groefkogellager FAG 62200-A-2RSR, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 10 mm
Groefkogellager 622..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:62200-A-2RSR
Rubix:03023524
Fabrikant:0596140050000
EAN:4012802329230

Productdetails : FAG 62200-A-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit FAG-groefkogellager is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren bij het ondersteunen van radiale en axiale belastingen in beide richtingen. De standaard interne speling zorgt voor een goede balans tussen lage wrijving en efficiëntie, wat een soepele werking mogelijk maakt. Dankzij de afdichtingen biedt het optimale bescherming tegen verontreinigingen en garandeert het een lange levensduur, zelfs in vochtige of stoffige omgevingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, wat een effectieve barrière vormt tegen stof en water. Het NBR-materiaal, bestand tegen oliën en vetten, voorkomt de binnendringing van deeltjes en houdt het smeermiddel binnenin, wat een stabiele prestatie op lange termijn garandeert. Dankzij de standaard radiale interne speling biedt dit product stabiele prestaties met minimale onderhoudsbehoefte.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en operationele onderbrekingen worden verminderd. Het afdichtingssysteem van nitrilrubber houdt het smeermiddel effectief vast, waardoor slijtage wordt geminimaliseerd. Het wordt aanbevolen om af en toe de temperatuur en trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
De NBR-afdichtingen zorgen voor een uitstekende bescherming tegen vocht, stof en andere verontreinigingen. In tegenstelling tot metalen beschermplaatjes vormen deze afdichtingen een hermetische barrière die het binnendringen van deeltjes voorkomt, terwijl ze het smeermiddel effectief binnenhouden.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om geavanceerde oplossingen te leveren die voldoen aan de hoogste behoeften van klanten. Door te kiezen voor een FAG-groefkogellager kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge bescherming: rubberen afdichtingen bieden een effectieve barrière tegen verontreinigingen.
- Geoptimaliseerde smering: voorkomt het verlies van smeermiddel en verlengt de levensduur van het lager.
- Minimaal Onderhoud: ontworpen om te werken zonder nasmering.
- Verhoogde duurzaamheid: geschikt voor natte en stoffige omgevingen.
- Minder geluid en trillingen: stillere werking dankzij rubberen afdichtingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren die bescherming en betrouwbaarheid vereisen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en van slepende afdichtingen van nitrilrubber (NBR) aan beide zijden, wat een effectieve barrière vormt tegen stof en water. Het NBR-materiaal, bestand tegen oliën en vetten, voorkomt de binnendringing van deeltjes en houdt het smeermiddel binnenin, wat een stabiele prestatie op lange termijn garandeert. Dankzij de standaard radiale interne speling biedt dit product stabiele prestaties met minimale onderhoudsbehoefte.
Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist geen nasmering, waardoor onderhoudskosten en operationele onderbrekingen worden verminderd. Het afdichtingssysteem van nitrilrubber houdt het smeermiddel effectief vast, waardoor slijtage wordt geminimaliseerd. Het wordt aanbevolen om af en toe de temperatuur en trillingen te controleren om eventuele afwijkingen vroegtijdig te detecteren.
Afdichting:
De NBR-afdichtingen zorgen voor een uitstekende bescherming tegen vocht, stof en andere verontreinigingen. In tegenstelling tot metalen beschermplaatjes vormen deze afdichtingen een hermetische barrière die het binnendringen van deeltjes voorkomt, terwijl ze het smeermiddel effectief binnenhouden.
Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en mechanische onderdelen, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om geavanceerde oplossingen te leveren die voldoen aan de hoogste behoeften van klanten. Door te kiezen voor een FAG-groefkogellager kies je voor uitmuntendheid en langdurige prestaties.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoge bescherming: rubberen afdichtingen bieden een effectieve barrière tegen verontreinigingen.
- Geoptimaliseerde smering: voorkomt het verlies van smeermiddel en verlengt de levensduur van het lager.
- Minimaal Onderhoud: ontworpen om te werken zonder nasmering.
- Verhoogde duurzaamheid: geschikt voor natte en stoffige omgevingen.
- Minder geluid en trillingen: stillere werking dankzij rubberen afdichtingen.
Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in verschillende sectoren die bescherming en betrouwbaarheid vereisen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- De auto-industrie
- Werktuigmachines
- Industriële apparatuur en huishoudelijke apparaten
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 14x30x30 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Binnendiameter | 10 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 622..-a-2rsr |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 16700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2630 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5970 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,87 excl. BTW
/ stuk
€ 20,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden