Groefkogellager FAG 6312-2RSR-J20AB-L207-C3, Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 31 mm | Binnendiameter: 60 mm
Groefkogellager 63..-2RSR
Zie technische informatieReferenties
FAG:6312-2RSR-J20AB-L207-C3
Rubix:A0220776
Fabrikant:0837123720030
EAN:4054364291099




Productdetails : FAG 6312-2RSR-C3-J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD TWEEZIJDIG AFGEDICHT
Groefkogellagers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1790 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 63..-2rsr |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 817,97 excl. BTW
/ stuk
€ 989,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
