Groefkogellager FAG 6306-C-2Z-C4>V, Buitendiameter: 72 mm | Breedte: 19 mm | Binnendiameter: 30 mm
Kogellagers
Zie technische informatieReferenties
FAG:6306-C-2Z-C4>V
Rubix:A0543399
Fabrikant:3015886940040
EAN:4064328330139

Productdetails : FAG 6306-2Z/C4 KOGELLAGER EENRIJIG
Diepgroefkogellagers 63...-2Z, enkelrijig, zie DIN 625-1
Diepgroefkogellager 63..-2Z, enkelrijig, schilden, kooi van staalplaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c4 |
| Serie | 63..-2z |
| Referentietoerental | 10500 rpm |
| Grenstoerental | 11700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 16200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 30500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,72 excl. BTW
/ stuk
€ 27,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
