Groefkogellager FAG 6319-2Z, Buitendiameter: 200 mm | Breedte: 45 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellager 63..-2Z

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6319-2Z
Rubix:03023968
Fabrikant:0167243560000
EAN:4012801205894
FAG 6319-2Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6319-2Z KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om betrouwbare prestaties te leveren door zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen. De standaard interne speling garandeert een optimale balans tussen lage wrijving en efficiëntie, wat resulteert in een soepele werking.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een kooi van staalplaat en twee metalen beschermplaatjes, die een barrière vormen tegen verontreinigingen zoals middelgrote deeltjes. De standaard interne speling optimaliseert de warmteafvoer en maakt hoge toerentallen mogelijk. Het lager wordt levenslang gesmeerd en vereist daardoor minimaal onderhoud.

Onderhoud:
Dankzij het geïntegreerde smeersysteem hoeft dit lager niet nagesmeerd te worden, wat de onderhoudskosten en stilstandtijden minimaliseert. Regelmatige inspecties worden echter aanbevolen om de temperatuur, het geluid en trillingen te monitoren en mogelijke afwijkingen te detecteren.

Afdichting:
De twee metalen beschermplaatjes bieden bescherming tegen vaste verontreinigingen. Hoewel dit systeem de binnendringing van vuil en deeltjes beperkt, garandeert het geen volledige afscherming tegen vloeistoffen of vocht.

Merkinformatie:
FAG is een gerenommeerd merk in lageroplossingen en staat bekend om zijn kwaliteit en betrouwbaarheid. Met decennialange ervaring in de industrie streeft FAG ernaar om hoogwaardige producten te leveren die aan de strengste eisen voldoen.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving: verminderde slijtage en verbeterde energie-efficiëntie.
- Hoge snelheid: geoptimaliseerde werking dankzij de standaard speling.
- Effectieve bescherming: metalen beschermplaatjes minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen.
- Verhoogde duurzaamheid: levenslang gesmeerd, geen nasmering nodig.

Toepassingen:
Dit groefkogellager wordt gebruikt in een groot aantal sectoren die bescherming en hoge prestaties vereisen:
- Transport- en hefsystemen
- Landbouw- en bouwmachines
- Toepassingen in de auto-industrie
- Werktuigmachines
- Industriële en huishoudelijke apparatuur

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals FAG en INA zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x200x200 mm
Logistiek gewicht6200 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter200 mm
Breedte45 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie63..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r113000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr154000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
441,59 excl. BTW
/ stuk
534,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen