Groefkogellager FAG 4202-BB-TVH, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 15 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:4202-BB-TVH
Rubix:03015860
Fabrikant:0219415130000
EAN:4064328078208
FAG 4202 BB/TVH KOGELLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 4202-BB-TVH KOGELLAGER TWEERIJIG POLYAMIDE KOOI


FAG kogellagers zijn cruciale componenten voor diverse sectoren, zoals de auto-industrie, voedingsmiddelen, farmacie, hernieuwbare energie, transport, defensie, chemie, metallurgie, distributie, logistiek en de bouw. Deze kogellagers zijn ontworpen om optimale prestaties te leveren in verschillende omgevingen, dankzij hun betrouwbaarheid en duurzaamheid.

Kenmerken:
Tweerijige kogellagers hebben een vergelijkbare structuur als enkelrijige kogellagers, maar beschikken over twee loopbanen in zowel de binnen- als buitenring, elk met zijn eigen rij kogels. Door het hogere aantal rollende elementen hebben ze een grotere draagkracht en worden ze vaak gebruikt in toepassingen waarbij de draagcapaciteit van enkelrijige kogellagers onvoldoende is.

De tweerijige kogellagers kunnen tijdelijke belastingen opvangen en worden daarom vaak toegepast in situaties waar een korte as door slechts één lager wordt ondersteund. Standaard worden deze lagers aangeboden in open uitvoering, zonder afdekkingen of afdichtingen.

Vanwege hun interne constructie zijn tweerijige kogellagers niet zelfinstellend. Bij gebruik van deze lagers is geen uitlijningsfout toegestaan. Deze tweerijige kogellagers zijn ontworpen voor hoge tot zeer hoge rotatiesnelheden en worden ingezet wanneer de draagcapaciteit van enkelrijige kogellagers ontoereikend is. Vergeleken met enkelrijige kogellagers zijn tweerijige uitvoeringen iets breder bij dezelfde boring- en buitendiameter, maar ze bieden een veel hogere draagkracht.

Open kogellagers zonder afdichting kunnen worden gebruikt bij bedrijfstemperaturen tot +120 °C. Voor toepassingen boven +120 °C kunt u contact met ons opnemen.

Onderhoud
Voor een maximale levensduur wordt aangeraden om FAG kogellagers regelmatig te smeren met een hoogwaardig vet. Volg de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant voor optimale prestaties.

Dit lager is open, wat betekent dat het niet afgedicht is en regelmatig gesmeerd moet worden. Het wordt niet aanbevolen voor gebruik in stoffige of vochtige omgevingen.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 42..-BB-TVH, dubbele rij, kunststof kooi

Sterke punten

- Eenvoudig ontwerp en robuuste werking.
- Laag wrijvingsmoment maakt hoge snelheden mogelijk.
- Kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen aan.

Toepassingen

- Huishoudelijke apparaten
- Automobiele apparatuur
- Kleine reductoren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)14x35x35 mm
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte14 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie42..-bb-tvh
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Referentietoerental16400 rpm
Grenstoerental17100 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr12400 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 43,69 excl. BTW
/ stuk
€ 52,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen