Groefkogellager FAG 6006-Z, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 13 mm | Binnendiameter: 30 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6006-Z
Rubix:03022666
Fabrikant:0167174220000
EAN:4012801060820
FAG 6006 Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6006-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van het merk FAG onderscheidt zich door het metalen beschermplaatje aan één zijde, dat een effectieve bescherming biedt tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen. Het is eenvoudig te installeren en is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een robuuste kooi van staalplaat, die uitstekende weerstand biedt tegen dynamische belastingen en schokken. Het metalen beschermplaatje aan één zijde beperkt de binnendringing van vuil en deeltjes, terwijl de interne wrijving gematigd blijft. De standaard radiale interne speling garandeert een stabiele werking, zelfs onder uiteenlopende omstandigheden. Het is ontworpen voor hoge toerentallen en kan zware radiale belastingen en matige axiale belastingen efficiënt opnemen.

Onderhoud:
Om optimale prestaties te garanderen, wordt het aanbevolen om regelmatig het geluidsniveau, de temperatuur, smering en trillingen van het lager te controleren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan de apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudsprocedures is schoonheid van essentieel belang om het risico op verontreiniging te minimaliseren.

Afdichting:
Het metalen beschermplaatje vormt een barrière tegen vuil en deeltjes door de binnendringing ervan te beperken via een nauwe passing met de binnenring. Echter, het biedt geen bescherming tegen vloeistoffen.

Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in de productie van lagers en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Met een jarenlange expertise staat FAG bekend om baanbrekende technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.

Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Eenvoudige installatie, waardoor de montagetijd wordt verkort;
- Geschikt voor hoge toerentallen dankzij gematigde wrijving;
- Het metalen beschermplaatje biedt bescherming tegen verontreinigingen zonder de wrijving te verhogen;
- Robuust ontwerp voor een lange levensduur.

Toepassingen:
Dit lager is geschikt voor transportbanden en hefapparatuur, landbouwmachines, toepassingen in de auto-industrie, werktuigmachines, industriële apparatuur en reductoren, evenals huishoudelijke apparaten. Het is ook toepasbaar in volgrollen, tractiemotoren en aandrijfrollen van walserijen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)13x55x55 mm
Logistiek gewicht124 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte13 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,01 excl. BTW
/ stuk
15,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen