Groefkogellager SKF W 6204-2RS1/W64, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 20 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:W 6204-2RS1/W64
Rubix:03477720
Fabrikant:91788
EAN:07316570070491
SKF W 6204-2RS1/W64 KOGELLAGER RVS
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF W 6204-2RS1/W64 KOGELLAGER RVS AFGEDICHT SOLID OIL ROESTVASTSTAAL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit kogellager heeft een robuuste constructie van roestvrij staal, waardoor het bestand is tegen corrosie en zowel radiale als axiale belastingen aankan. De afdichtingen van nitrile rubber versterken de duurzaamheid.

Kenmerken:
Dit groefkogellager met één rij biedt een gebalanceerde belastingverdeling. Het standaard radiale spel zorgt voor een optimale balans tussen belastingscapaciteit en wrijvingsvermindering, geschikt voor algemene toepassingen. De slepende afdichtingen van rubber aan beide zijden beschermen tegen het binnendringen van verontreinigingen, wat de levensduur van het product verlengt. De roestvrijstalen kooi biedt uitstekende corrosiebestendigheid, cruciaal voor maritieme en voedingsmiddelentoepassingen. Het Solid Oil-vulmiddel, een met olie verzadigd polymeer dat bijna alle vrije ruimte opvult, zorgt voor een betrouwbare werking in vochtige omgevingen. De microporeuze structuur houdt olie vast door oppervlaktespanning en geeft deze geleidelijk vrij aan de interne oppervlakken, wat een continue microlubricatie biedt en de prestaties verbetert.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit groefkogellager is minimaal dankzij de afdichtingen die het smeermiddel binnenhouden en verontreinigingen buiten. Het wordt echter aanbevolen om de staat van het lager periodiek te controleren om optimale prestaties te waarborgen. Solid Oil vermindert ook de onderhoudsbehoeften door het lager te beschermen tegen externe verontreinigingen en het smeermiddel vast te houden.

Afdichting:
De slepende afdichtingen van nitrile rubber bieden een efficiënte bescherming tegen water en stof, waardoor vervuiling van het smeermiddel wordt voorkomen. Deze barrière behoudt hoge prestaties, zelfs in vochtige omgevingen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze afdichtingen een lichte weerstand tegen beweging kunnen introduceren. Het nauwe contact tussen Solid Oil, de rollende elementen en de ringen vormt een doeltreffende barrière tegen verontreiniging, wat de bescherming van het lager verder versterkt. Naast het beperken van de binnendringing van deeltjes biedt Solid Oil extra ondersteuning aan de ingebouwde afdichtingen, wat hun duurzaamheid verhoogt en bijdraagt aan betrouwbare en duurzame prestaties, zelfs in veeleisende omgevingen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in lageroplossingen en biedt betrouwbare en duurzame producten voor uiteenlopende industriële sectoren. De oplossingen van SKF zijn overal te vinden waar beweging is, waardoor ze een cruciaal onderdeel vormen van het dagelijks leven van mensen en bedrijven wereldwijd. Het bedrijf streeft naar innovatie en levert hoogwaardige producten die bijdragen aan efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Corrosiebestendigheid: Ideaal voor toepassingen in agressieve omgevingen.
- Stabiele prestaties: Werkt bij hoge snelheden met een laag wrijvingsniveau.
- Versterkte bescherming: Rubber afdichtingen vormen een effectieve barrière tegen verontreinigingen.
- Eenvoudige installatie: Kan eenvoudig worden gemonteerd in diverse systemen, wat vervanging vergemakkelijkt.
- Verlengde levensduur: Bij temperatuurstijging geeft Solid Oil olie vrij aan het oppervlak van het polymeer, wat zorgt voor optimale smering in het lager.
- Thermische weerstand: Het polymeer absorbeert vrijgekomen olie opnieuw, zelfs bij hoge temperaturen.
- Wasbestendigheid: Solid Oil blijft intact en kan niet door water worden weggespoeld.
- Verminderd Onderhoud: De afdichtingen en Solid Oil houden het smeermiddel effectief binnen het lager.

Toepassingen:
Dit groefkogellager is bijzonder geschikt voor industrieën waar corrosiebestendigheid essentieel is. Het wordt toegepast in voedselverwerkings-, farmaceutische en maritieme apparatuur, en in toepassingen die bescherming tegen vocht en chemicaliën vereisen. Of het nu gaat om hef- en transportsystemen, transportbanden of verpakkingsmachines, dit lager garandeert betrouwbare prestaties, zelfs onder zware gebruiksomstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht110 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte14 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Seriew
Grenstoerental8900 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
136,06 excl. BTW
/ stuk
164,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen