Groefkogellager FAG 6008-Z, Buitendiameter: 68 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 40 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6008-Z
Rubix:03022694
Fabrikant:0167175970000
EAN:4012801067874
FAG 6008 Z KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6008-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD


Deze kogellagers hebben een eenvoudige en robuuste constructie die geschikt is voor diverse toepassingen. Ze bieden een lage wrijvingsweerstand, waardoor ze ideaal zijn voor hoge snelheden. Dit type lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen dragen.

Kenmerken:
Dit eenrijige FAG kogellager is essentieel voor vele industriële toepassingen. Het biedt een hoge draagkracht en een hoge rotatiesnelheid, wat het een uitstekende keuze maakt voor verschillende toepassingen.
Met zijn geavanceerde technische eigenschappen en compacte afmetingen is dit lager ontworpen voor optimale prestaties in veeleisende omstandigheden. De plaatstalen kooi en beschermplaat zorgen voor uitzonderlijke duurzaamheid.

Eenrijige kogellagers verdragen slechts kleine uitlijningsfouten; de lagerzittingen moeten daarom perfect uitgelijnd zijn. Verkeerde uitlijning veroorzaakt onregelmatige kogeldraaibewegingen en verhoogt de belasting op het lager, wat de levensduur aanzienlijk verkort. Om deze belastingen te minimaliseren, worden alleen geringe uitlijningsfouten (afhankelijk van de belasting) toegelaten.

Merkinformatie:
Schaeffler, een wereldwijd gerenommeerde industriële groep, staat voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid op het gebied van lagertechnologie en mechanische engineeringoplossingen. Het merk FAG, onderdeel van de Schaeffler-groep, is een toonaangevende speler in de sector en biedt een breed scala aan lagers die voldoen aan de hoogste eisen van diverse industrieën.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal

Sterke punten

- Hoge draagkracht.
- Hoge rotatiesnelheden.
- Duurzaam en betrouwbaar.
- Geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen.

Toepassingen

Dit veelzijdige kogellager is geschikt voor diverse industriële toepassingen en presteert optimaal bij hoge tot zeer hoge snelheden. Het biedt betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen. Of het nu gaat om de auto-industrie, voedingsmiddelen, farmaceutische sector of andere industrieën, dit FAG-lager voldoet aan uiteenlopende behoeften.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x68x68 mm
Logistiek gewicht194 g
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter68 mm
Breedte15 mm
Afdichtingeén metalen schild
Type lagerspelingcn
Serie60..-z
Materiaalstaal
Referentietoerental10600 rpm
Grenstoerental14600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr17800 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
19,04 excl. BTW
/ stuk
23,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen