Groefkogellager FAG 6219-J20AB-C3, Buitendiameter: 170 mm | Breedte: 32 mm | Binnendiameter: 95 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6219-J20AB-C3
Rubix:A0692838
Fabrikant:0704946220030
EAN:4047643338639
FAG 6219 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6219 C3/J20AB KOGELLAGER STROOMGEISOLEERD


Diepgroefkogellager 62..-J20AB, enkele rij, stalen plaatstalen kooi, keramisch gecoate

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2730 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter170 mm
Breedte32 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62..-j20ab
Referentietoerental4950 rpm
Grenstoerental5300 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r82000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr116000 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.030,41 excl. BTW
/ stuk
1.246,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen