Groefkogellager FAG 6014-Z, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6014-Z
Rubix:03022776
Fabrikant:0190939260000
EAN:4054372715518

Productdetails : FAG 6014-Z KOGELLAGER EENRIJIG EENZIJDIG AFGESCHERMD
Kogellagers zijn essentiële componenten in tal van sectoren. Hun eenvoudige en doordachte ontwerp maakt ze veelzijdig en robuust. Ze presteren uitstekend bij toepassingen met hoge snelheden.
Kenmerken:
Dit enkelrijig kogellager met een plaatstalen kooi is eenvoudig te monteren en vereist weinig onderhoud. De afscherming verlengt de levensduur van het lager aanzienlijk, omdat het smeermiddel behouden blijft en het binnendringen van verontreinigingen wordt voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Kenmerken:
Dit enkelrijig kogellager met een plaatstalen kooi is eenvoudig te monteren en vereist weinig onderhoud. De afscherming verlengt de levensduur van het lager aanzienlijk, omdat het smeermiddel behouden blijft en het binnendringen van verontreinigingen wordt voorkomen.
Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 60.-Z, eenrijig, schild, kooi van plaatstaal
Sterke punten
• Eenvoudig ontwerp.
• Robuuste werking.
• Lage wrijvingsweerstand.
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen.
• Robuuste werking.
• Lage wrijvingsweerstand.
• Ondersteunt radiale en axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x110x110 mm |
| Logistiek gewicht | 632 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 60..-z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 8600 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,48 excl. BTW
/ stuk
€ 91,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen