Groefkogellager SNR 6304EE, Buitendiameter: 52 mm | Breedte: 15 mm | Binnendiameter: 20 mm
SNR - Diepgroefkogellager - 6304.EE
Zie technische informatieReferenties
SNR:6304EE
Rubix:A0486851
Fabrikant:6304EE
EAN:3413520142186



Productdetails : SNR 6304 EE KOGELLAGER
Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, contactafdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 15 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 6300 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7900 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 15800 N |
| Gewicht | 0,147 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,57 excl. BTW
/ stuk
€ 6,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen