Groefkogellager FAG 6019-2Z-C3, Buitendiameter: 145 mm | Breedte: 24 mm | Binnendiameter: 95 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6019-2Z-C3
Rubix:03022830
Fabrikant:0190072300030
EAN:4026677004444
FAG 6019-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6019-2Z-C3 KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGESCHERMD


Kenmerken:
Dit FAG kogellager is een enkelrijig kogellager met twee afdekkingen en een plaatstalen kooi. Het lager heeft een C3 spelingsklasse, die iets groter is dan normaal. Deze eigenschap maakt een betere compensatie van thermische uitzettingen mogelijk, waardoor dit lager bijzonder geschikt is voor toepassingen waarbij hogere bedrijfstemperaturen voorkomen.

Onderhoud:
Dit enkelrijige kogellager is ontworpen om eenvoudig te onderhouden te zijn. Het product is uitgerust met afdekkingen die de kogels en de kooi beschermen tegen externe verontreinigingen.
Diepgroefkogellager 60..-2Z, eenrijig, schilden, kooi van plaatstaal

Sterke punten

Dit enkelrijig kogellager biedt een hoge rotatienauwkeurigheid, uitstekende duurzaamheid en een hoge belstbaarheid. De hoogwaardige constructie garandeert optimale prestaties in diverse industriële toepassingen.

Toepassingen

Dit lager is ideaal voor industriële machines die een nauwkeurige en betrouwbare rotatie vereisen. Het kan worden gebruikt in elektromotoren, pompen, compressoren en tal van andere apparatuur die een ondersteuning van radiale belasting nodig hebben.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)24x145x145 mm
Logistiek gewicht1270 g
Binnendiameter95 mm
Buitendiameter145 mm
Breedte24 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie60..-2z
Materiaalstaal
Referentietoerental5300 rpm
Grenstoerental5400 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r54000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr64000 N
Land van oorsprongCN
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
151,31 excl. BTW
/ stuk
183,09 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen