Groefkogellager SNR 6200ZZ, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

SNR - Diepgroefkogellager - 6200.ZZ

Zie technische informatie

Referenties

SNR:6200ZZ
Rubix:A0486920
Fabrikant:6200ZZ
EAN:3413520119881
SNR 6200-2Z KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SNR 6200-2Z KOGELLAGER


Diepgroefkogellager, radiaalcontact, kooi van geperst staal, afschermingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingcn
Serie6200
Kokerstaal
Referentietoerental23000 rpm
Grenstoerental34000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr5900 N
Gewicht0,033 kg
€ 2,56 excl. BTW
/ stuk
€ 3,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen