Groefkogellager SKF 6200-2RSH/W64, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

Groefkogellagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:6200-2RSH/W64
Rubix:03801504
Fabrikant:186345
EAN:07316572068878
SKF 6200-2RSH/W64 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 6200-2RSH/W64 KOGELLAGER EENRIJIG AFGEDICHT SOLID OIL


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF-groefkogellager is ontworpen om te voldoen aan de eisen van standaard industriële toepassingen. Het ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, biedt betrouwbare prestaties en is eenvoudig te monteren. Dit product onderscheidt zich door zijn uitstekende afdichting, duurzaamheid en robuuste ontwerp, waardoor het optimaal functioneert in diverse omgevingen, waaronder vochtige of stoffige omstandigheden.

Kenmerken
Dit groefkogellager heeft één rij kogels en een kooi van plaatstaal, wat zorgt voor een goede stevigheid. Het is uitgerust met slepende afdichtingen van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden, die een effectieve bescherming bieden tegen verontreinigingen zoals stof en water. De standaard radiale speling (CN) maakt het mogelijk om hoge snelheden te bereiken en biedt een goede balans tussen belastingscapaciteit en wrijvingsvermindering. Dankzij de Solid Oil-vulling is dit lager geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen. Solid Oil is een met olie verzadigd polymeermateriaal dat bijna alle vrije ruimte in het lager opvult, terwijl er voldoende speling overblijft voor beweging. De microporeuze structuur, bestaande uit miljoenen poriën, houdt de olie vast door oppervlaktespanning en geeft deze geleidelijk vrij bij contact met bewegende oppervlakken, wat zorgt voor een efficiënte microlubricatie die de prestaties en duurzaamheid van het lager bevordert.

Onderhoud
Dit groefkogellager vergt weinig onderhoud dankzij het robuuste ontwerp en de rubber afdichtingen die het smeermiddel effectief vasthouden. Voor optimale prestaties wordt aanbevolen om regelmatig de temperatuur en trillingen te controleren en periodiek geluidsinspecties uit te voeren.

Afdichting
Het lager is voorzien van slepende afdichtingen van rubber aan beide zijden, die zorgen voor een uitstekende afdichting. Deze voorkomen de binnendringing van stof en vocht, waardoor het lager wordt beschermd in corrosieve omgevingen. Hoewel deze afdichtingen een lichte extra wrijving veroorzaken, bieden ze een betrouwbare bescherming van het smeermiddel binnenin, wat een groot voordeel is in uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Het nauwe contact tussen de Solid Oil, de rollende elementen en de ringen vermindert aanzienlijk de penetratie van verontreinigingen in het lager. Naast deze beschermende rol biedt Solid Oil extra ondersteuning, waardoor de stabiliteit van de geïntegreerde afdichtingen wordt versterkt en bijdraagt aan betere algehele prestaties in veeleisende omgevingen.

Merkinformatie
SKF produceert jaarlijks miljoenen lagers en staat bekend om hoogwaardige oplossingen die de operationele efficiëntie verbeteren. Met een wereldwijd netwerk en een uitgebreid productportfolio biedt SKF altijd een passende oplossing, ongeacht de locatie of industrie. Deze innovatieve producten dragen bij aan de betrouwbaarheid en prestaties van uiteenlopende industriële toepassingen.

Voordelen
- Uitstekende afdichting dankzij rubber afdichtingen, wat onderhoud vermindert
- Stabiele prestaties, zelfs in stoffige of vochtige omgevingen
- Geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen
- Hoge snelheden met gematigde wrijving voor diverse toepassingen
- Verhoogde duurzaamheid voor een langere levensduur van het product
- Lange levensduur doordat Solid Oil, bij temperatuurstijging, olie naar het oppervlak van het polymeermateriaal migreert, wat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel in het lager
- Het polymeer absorbeert vrijgekomen olie bij hoge temperaturen opnieuw
- Bestand tegen reiniging omdat Solid Oil tegen water kan
- Verminderd onderhoud dankzij afdichtingen en Solid Oil die het smeermiddel binnen het lager vasthouden

Toepassingen
Dit lager is ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder hef- en transportsystemen en landbouwmachines. Het robuuste ontwerp maakt het geschikt voor veeleisende productieomgevingen, zoals productielijnen en logistieke systemen, waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn. Dankzij het vermogen om zware belastingen aan te kunnen en hoge snelheden te bereiken, is dit product een favoriete keuze voor professionals in de sector.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht32 g
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter30 mm
Breedte9 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie62..
Grenstoerental15000 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821010
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
58,30 excl. BTW
/ stuk
70,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen