Groefkogellager FAG 6044-MA-C3, Buitendiameter: 340 mm | Breedte: 56 mm | Binnendiameter: 220 mm
Groefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6044-MA-C3
Rubix:03022942
Fabrikant:0389058170030
EAN:4012801202039

Productdetails : FAG 6044-MA-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE MESSING KOOI
Dit FAG-groefkogellager onderscheidt zich door de massieve messing kooi, geleid op de buitenring, die zorgt voor verhoogde stabiliteit en een betere schokbestendigheid. De C3 interne radiale speling maakt hoge toerentallen mogelijk en biedt een goede tolerantie voor thermische uitzetting. Dit lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen en is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi, geleid op de buitenring, wat de robuustheid en duurzaamheid verhoogt. De C3 interne radiale speling vermindert wrijving, bevordert hoge toerentallen en verbetert de tolerantie voor thermische uitzetting. Het open ontwerp vereenvoudigt de montage en zorgt voor een snelle en efficiënte inpassing. Dit lager is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Onderhoud:
Door de afwezigheid van afdichtingen vereist dit lager speciale aandacht voor smering. Het is essentieel om een goede smering te behouden, of het nu met vet of olie is, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Regelmatige inspecties van belangrijke parameters zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen worden aanbevolen om snel afwijkingen of tekenen van defecten te detecteren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het cruciaal om een schone werkomgeving te behouden om het risico op verontreiniging te verminderen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. De afwezigheid van bescherming resulteert in de blootstelling van het lager aan de omgeving, wat kan leiden tot het binnendringen van vuil en het weglekken van smeermiddel. Het wordt daarom voornamelijk gebruikt in toepassingen waar de bedrijfsomstandigheden schoon en gecontroleerd zijn. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter de toegang voor onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een lange expertise opgebouwd en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Eenvoudige montage dankzij het open ontwerp.
- Massieve messing kooi biedt uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen.
- C3 interne radiale speling, wat een verhoogde tolerantie voor thermische uitzetting biedt.
- Geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren en industriële pompen, waar betrouwbare prestaties bij hoge temperaturen essentieel zijn. Het is ook geschikt voor ventilatoren en werktuigmachines, zoals freesmachines en boormachines, die precisie en thermisch beheer op hoge snelheid vereisen. In transport- en hefsystemen, zoals transportbanden en liften, garandeert dit lager een lange levensduur bij langere operationele cycli. Daarnaast wordt dit product gebruikt in de voedingsverwerkingsindustrie, de scheepvaart, landbouwapparatuur en papiermachines, waar robuustheid en thermische tolerantie vereist zijn.
Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een massieve messing kooi, geleid op de buitenring, wat de robuustheid en duurzaamheid verhoogt. De C3 interne radiale speling vermindert wrijving, bevordert hoge toerentallen en verbetert de tolerantie voor thermische uitzetting. Het open ontwerp vereenvoudigt de montage en zorgt voor een snelle en efficiënte inpassing. Dit lager is ontworpen om hoge radiale belastingen en matige axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, waardoor het geschikt is voor uiteenlopende industriële toepassingen.
Onderhoud:
Door de afwezigheid van afdichtingen vereist dit lager speciale aandacht voor smering. Het is essentieel om een goede smering te behouden, of het nu met vet of olie is, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden. Regelmatige inspecties van belangrijke parameters zoals het geluid, de temperatuur, de smering en trillingen worden aanbevolen om snel afwijkingen of tekenen van defecten te detecteren. Bij tekenen van slijtage of defecten wordt een snelle vervanging geadviseerd om verdere schade aan apparatuur te voorkomen. Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het cruciaal om een schone werkomgeving te behouden om het risico op verontreiniging te verminderen.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder afdichtingen, wat betekent dat het geen bescherming biedt tegen externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes of vloeistoffen. De afwezigheid van bescherming resulteert in de blootstelling van het lager aan de omgeving, wat kan leiden tot het binnendringen van vuil en het weglekken van smeermiddel. Het wordt daarom voornamelijk gebruikt in toepassingen waar de bedrijfsomstandigheden schoon en gecontroleerd zijn. Het open ontwerp vergemakkelijkt echter de toegang voor onderhoud.
Merkinformatie:
FAG is een merk van de Schaeffler Group en is een wereldleider in het produceren van lager- en geleidingsoplossingen voor de industrie en de auto-industrie. Het bedrijf heeft een lange expertise opgebouwd en staat bekend om zijn geavanceerde technologieën die betrouwbaarheid, prestaties en een lange levensduur garanderen.
Belangrijkste Voordelen:
- Ondersteunt radiale en axiale belastingen in beide richtingen.
- Eenvoudige montage dankzij het open ontwerp.
- Massieve messing kooi biedt uitstekende weerstand tegen schokken en trillingen.
- C3 interne radiale speling, wat een verhoogde tolerantie voor thermische uitzetting biedt.
- Geschikt voor toepassingen met hoge temperaturen en hoge toerentallen.
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor elektromotoren en industriële pompen, waar betrouwbare prestaties bij hoge temperaturen essentieel zijn. Het is ook geschikt voor ventilatoren en werktuigmachines, zoals freesmachines en boormachines, die precisie en thermisch beheer op hoge snelheid vereisen. In transport- en hefsystemen, zoals transportbanden en liften, garandeert dit lager een lange levensduur bij langere operationele cycli. Daarnaast wordt dit product gebruikt in de voedingsverwerkingsindustrie, de scheepvaart, landbouwapparatuur en papiermachines, waar robuustheid en thermische tolerantie vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 56x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 18910 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-ma |
| Materiaal | staal |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2700 rpm |
| Grenstoerental | 3300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 290000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 247000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.215,71 excl. BTW
/ stuk
€ 2.681,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
