Groefkogellager FAG 6407-C>V, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 35 mm
Groefkogellagers 64
Zie technische informatieReferenties
FAG:6407-C>V
Rubix:03016796
Fabrikant:3019032200000
EAN:4064328464889

Productdetails : FAG 6407 C KOGELLAGER EENRIJIG
Dit FAG groefkogellager is ontworpen om betrouwbare en consistente prestaties te leveren in diverse industriële toepassingen. Dankzij het enkelrijige ontwerp wordt het contact tussen de kogels en de loopbanen geoptimaliseerd, wat zorgt voor een vermindering van wrijving en slijtage.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en optimale prestaties in verschillende toepassingen. Het lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen, en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een kooi van plaatstaal. Deze constructie verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is cruciaal voor het waarborgen van optimale prestaties. Door het open ontwerp is het aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en te smeren, indien nodig.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen en is daarom geschikt voor gebruik in relatief schone omgevingen. Het is belangrijk om blootstelling aan externe verontreinigingen te beperken, aangezien dit de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Kenmerken:
Dit enkelrijige groefkogellager biedt een goede belastingscapaciteit en optimale prestaties in verschillende toepassingen. Het lager heeft een open ontwerp, zonder afdichtingen, en is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, waaronder een kooi van plaatstaal. Deze constructie verhoogt de slijtvastheid en verlengt de levensduur van het lager.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is cruciaal voor het waarborgen van optimale prestaties. Door het open ontwerp is het aanbevolen om het lager periodiek te inspecteren en te smeren, indien nodig.
Afdichting:
Dit lager is niet voorzien van afdichtingen en is daarom geschikt voor gebruik in relatief schone omgevingen. Het is belangrijk om blootstelling aan externe verontreinigingen te beperken, aangezien dit de prestaties negatief kan beïnvloeden.
Sterke punten
• Enkelrijig ontwerp: zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belasting, waardoor de belastingscapaciteit wordt verhoogd.
• Kooi van plaatstaal: biedt verhoogde duurzaamheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.
• Kooi van plaatstaal: biedt verhoogde duurzaamheid en slijtvastheid, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
• Open ontwerp: bevordert warmteafvoer, waardoor het lager geschikt is voor toepassingen met hoge temperaturen.
Toepassingen
Dit lager is bijzonder geschikt voor draaiende machines en landbouwapparatuur. Door het open ontwerp presteert het het beste in schone omgevingen waar de aanwezigheid van verontreinigingen beperkt is. Gebruikers dienen aandacht te besteden aan bescherming tegen stof en vocht om de levensduur van het product te maximaliseren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Afdichting | eén metalen schild |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,37 excl. BTW
/ stuk
€ 97,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
