Groefkogellager FAG 16005-A-2Z-C3, Buitendiameter: 47 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:16005-A-2Z-C3
Rubix:A0692945
Fabrikant:0604577320030
EAN:4012802334456
FAG 16005 A/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 16005 A/2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG


Diepgroefkogellager 160..-A-2Z, enkele rij, schilden, stalen plaatstalen kooi

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht62 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter47 mm
Breedte8 mm
Afdichtingtwee metalen schilden
Type lagerspelingc3
Serie160..-a-2z
Referentietoerental11600 rpm
Grenstoerental18800 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r5610 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr8860 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 16,50 excl. BTW
/ stuk
€ 19,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen