Groefkogellager FAG 6213-TB-C3, Buitendiameter: 120 mm | Breedte: 23 mm | Binnendiameter: 65 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:6213-TB-C3
Rubix:03023434
Fabrikant:0191047400030
EAN:4012801164689
FAG 6213 TB/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 6213 TB-C3 KOGELLAGER EENRIJIG MASSIEVE KOOI VAN KUNSTSTOF


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep-groove ball bearings stand out for their versatility, their ability to operate at high speeds, and their low maintenance requirements.
Dit groefkogellager van FAG is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen te ondersteunen, wat zorgt voor een uitzonderlijke veelzijdigheid. Het open ontwerp vergemakkelijkt de montage en maakt het ideaal voor toepassingen die een lage wrijving en efficiënte warmteafvoer vereisen. Dit product onderscheidt zich door het vermogen om op hoge toerentallen te presteren, terwijl het betrouwbare prestaties behoudt.

Kenmerken:
Dit eenrijige groefkogellager is voorzien van een vensterkooi van met weefsel versterkt fenolhars met een gecentreerde binnenring. Dankzij de C3 interne speling biedt het een verhoogde flexibiliteit bij temperatuurschommelingen en thermische uitzetting, wat wrijving vermindert en een soepele werking bij hoge toerentallen bevordert. Het ontwerp zonder afdichtingen minimaliseert de rolweerstand en verbetert de warmteafvoer.

Onderhoud:
Dit eenrijige groefkogellager is eenvoudig te installeren, maar vereist regelmatig onderhoud. Omdat er geen afdichtingen zijn om het smeermiddel vast te houden, is het essentieel om de toestand van het smeermiddel regelmatig te controleren en het lager na te smeren om de prestaties op peil te houden en voortijdige slijtage te voorkomen. Het open ontwerp resulteert in gemakkelijke toegang tot de onderdelen en een regelmatige visuele inspectie wordt aanbevolen om eventuele tekenen van defect op te sporen.

Afdichting:
Dit lager heeft geen geïntegreerde afdichting en is daardoor blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof en deeltjes. Het open ontwerp vergemakkelijkt het onderhoud, maar vereist frequente nasmering om voortijdige slijtage te voorkomen. Daarom wordt aanbevolen om dit lager te gebruiken in schone en gecontroleerde omgevingen met minimale blootstelling aan externe deeltjes.

Merkinformatie:
FAG is een wereldbekend merk dat gespecialiseerd is in de productie van lagers en mechanische onderdelen. Met tientallen jaren ervaring staat het merk bekend om zijn inzet voor innovatie en kwaliteit. Het bedrijf is aanwezig in meer dan 50 landen en biedt geavanceerde oplossingen die voldoen aan de strengste industriële eisen. De reputatie van FAG is gebaseerd op de prestaties en betrouwbaarheid van zijn producten, die professionals optimale oplossingen garanderen voor hun mechanische toepassingen.

Belangrijkste Voordelen:
- Lage wrijving: voor soepele rotatie.
- Hoge snelheid: geschikt voor toepassingen die optimale prestaties bij hoge snelheid vereisen.
- Efficiënte warmteafvoer: open ontwerp bevordert koeling van het lager.
- Eenvoudige montage: directe toegang voor eenvoudige installatie en gemakkelijk onderhoud.
- Geoptimaliseerde duurzaamheid: robuust ontwerp zorgt voor een langere levensduur bij adequaat onderhoud.

Toepassingen:
Dit product is ontworpen voor omgevingen waar thermisch beheer en snelheid kritieke factoren zijn. Het wordt met name gebruikt in:
- Elektromotoren en industriële pompen
- Ventilatoren en werktuigmachines
- Transportbanden en hefsystemen
- Voedingsverwerkingsindustrie en de maritieme sector
- Landbouwmachines en papiermachines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23x120x120 mm
Logistiek gewicht993 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingc3
Serie62
Materiaalstaal
Kokerpolyamide
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
229,23 excl. BTW
/ stuk
277,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen