Groefkogellager FAG 62211-2RSR, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 55 mm

Groefkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:62211-2RSR
Rubix:03016502
Fabrikant:0167218610000
EAN:4012801164801
FAG 62211-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 62211-2RSR KOGELLAGER EENRIJIG TWEEZIJDIG AFGEDICHT


Dit enkelrijige groefkogellager biedt betrouwbare en duurzame prestaties voor diverse industriële toepassingen. Dankzij het ontwerp met een rij kogels zorgt het voor een soepele rotatie, terwijl het zowel radiale als axiale belastingen ondersteunt.

Kenmerken:
- Enkelrijig kogellager dat zorgt voor een gelijkmatige verdeling van axiale en radiale belastingen.
- Een kooi van plaatstaal die zorgt voor extra robuustheid en weerstand.
- Twee rubberen afdichtingen die effectief beschermen tegen externe verontreinigingen zoals stof en vocht.
- Standaard speling die de installatie en werking van het lager vereenvoudigt, en die de integratie in verschillende mechanische systemen gemakkelijk maakt.

Afdichting:
Dit enkelrijige kogellager is uitgerust met twee afdichtingen die zorgen voor een effectieve bescherming tegen stof en water. Dankzij dit robuuste ontwerp kan het lager werken in zware omgevingen zonder risico op binnendringing van verontreinigingen die de prestaties kunnen beïnvloeden.

Merkinformatie:
FAG is een toonaangevend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, bekend om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met jarenlange ervaring in de industrie levert FAG geavanceerde oplossingen die voldoen aan de hoogste eisen van zijn klanten. Kies je voor een FAG groefkogellager, dan kies je voor topkwaliteit en duurzame prestaties.
Diepgroefkogellager 622..-2RSR, eenrijig, afdichtingen, plaatstalen kooi

Sterke punten

Dit enkelrijige FAG-lager biedt optimale bescherming dankzij zijn robuuste ontwerp en rubberen afdichtingen, die een uitstekende barrière vormen tegen externe elementen. Zijn vermogen om axiale en radiale belastingen te dragen, vermindert slijtage aan aangrenzende componenten, waardoor de duurzaamheid toeneemt. De hoge kwaliteit van FAG-producten garandeert betrouwbare prestaties, zelfs onder intensieve omstandigheden. Dankzij de eenvoudige installatie en het lage onderhoud is dit lager een economische en praktische keuze voor industriële bedrijven.

Toepassingen

Dit lager biedt een betrouwbare en duurzame oplossing voor industriële toepassingen, waardoor productiestilstand en onderhoudskosten worden verminderd dankzij zijn betrouwbaarheid en lange levensduur. Het wordt veel gebruikt in gereedschapsmachines, evenals in productie- en hefapparatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x100x100 mm
Logistiek gewicht737 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte25 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Serie622..-2rsr
Materiaalstaal
Grenstoerental3900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r29000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr44500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
105,95 excl. BTW
/ stuk
128,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen